充電式LEDヘッドライト H5R Core

充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト H5R Core - LED LENSER
(2件のレビュー)

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。

付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696959502121
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser H5R Core | Headlamp | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61696959
2023-11-28
用途: 電気工事の際使用
運輸・通信業

明るさは、大満足ですが、バッテリーの予備が無いのが
やや不満です

1が参考にしています
対象商品 : 61696959
2021-06-22
用途: 電気工事で利用
不動産業

LEDLENSERはやはり品質が確かでした。
価格の低い製品も検討していましたが、思い切ってこの商品を買ってよかったと思います。
商品到着後すぐに利用するシーンがあったのですが、充電も80%できていたので開封後すぐに使うことができました。操作も直感でできるのでマニュアルは斜め読み程度でOKでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする