曜日別特売

フレシキブルトーチ・コード付

フレシキブルトーチ・コード付 - SUZUKID(スズキッド)フレシキブルトーチ・コード付 - SUZUKID(スズキッド)

トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。
狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。
出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。

適合機種STG-200Dコード長さ(m)8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697065STT-150AF
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする