コードレスシャーレンチ

コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。
従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。
従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。

モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36内容量1台
注意
※本体質量にはバッテリ(BSL36B18)を含み、ソケットは含まれておりません。
※本体のみの販売は致しておりません。
※充電器のみの販売は致しておりません。
※Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697169CSM16025インナーソケット(M16用・216TA)×1、アウターソケット(M16用・M216)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
327,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
61697178CSM20022M16用インナーソケット(216TA)×1、M16用アウターソケット(M216)×1、M20用インナーソケット(220TA)×1、M20用アウターソケット(M220)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
363,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
61697187CSM22017M20用インナーソケット(220TA)×1、M20用アウターソケット(M220)×1、M22用インナーソケット(222TA)×1、M22用アウターソケット(M222)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
418,000
308,800
339,680(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61697169
2023-10-03
用途: 鉄骨組立工事
有限会社宮野組建設業・工事業

落下防止用の専用取付金具
等々があればもっと良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする