PANDUIT(パンドウイット)
高密度モジュラーパッチパネル枠
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途
LAN配線用。
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
27.7
ポート数
48
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72603975
CPP48HDEWBL
1箱(10個)
ジャック:UTPモジュラージャック
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70028205
CPP48HDEWBL
1個
UTPモジュラージャック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
70375166
CPP48HDEWBL
1箱(100個)
ジャック:UTPモジュラージャック
オープン
取扱い終了
返品不可
61701554
CPP48HDEWBL
1個
ジャック:UTPモジュラージャック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください