PANDUIT(パンドウイット)
モジュラーパッチパネル枠
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途
LAN配線用。
幅(mm)
486.2
質量(g)
784
種類
1U
使用温度範囲(℃)
-10~65
ポート数
24
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72604045
CPPL24WRBLY
1箱(10個)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375236
CPPL24WRBLY
1箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
61701606
CPPL24WRBLY
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください