モジュラーパッチパネル枠

モジュラーパッチパネル枠 - PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠 - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き

用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
種類
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701633CPPLA48WBLY1個8392U48
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72604063CPPLA24WBLY1箱(10個)5761U24
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375254CPPLA24WBLY1箱(100個)5761U24
オープン
取扱い終了
返品不可
61701624CPPLA24WBLY1個5761U24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70375254CPPLA24WBLY72604063CPPLA24WBLYCPPLA24WBLY モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72604063モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
199,800
税込219,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする