アットアロマ
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
質量(g)
530
容量(mL)
450
容量(g)
530
容量(L)
0.45
材質
100%天然エッセンシャルオイル
内容量
1本(450mL)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61701658
DOO-B0245
フラワーオレンジ
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
61701667
DOO-B0445
グレープフルーツミント
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701676
DOO-B1145
ユーカリラベンダー
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
61701685
DOO-B1745
レモングラスサンダルウッド
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください