アットアロマ
アットアロマ エッセンシャルオイル C04クリーンラベンダー 450ML
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質
100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)
450
質量(g)
530
容量(L)
0.45
容量(g)
530
内容量
1本(450mL)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61701694
DOO-C0145
855-3280
クリーンシトラス
64-8489-76
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701703
DOO-C0245
855-3281
クリーンミント
64-8489-77
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
61701719
DOO-C0345
855-3282
クリーンフォレスト
64-8489-78
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
61701728
DOO-C0445
855-3283
クリーンラベンダー
64-8489-79
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
61701737
DOO-C0545
855-3284
クールフィール
64-8489-81
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください