PANDUIT(パンドウイット)
モジュラープラグ用成端補助工具
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途
かんたん成端モジュラープラグの成端工具
トラスコ品番
148-7200
適合機種
FP6X88MTG、FP6X88MTG-X
色
紫
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61701807
EGPT
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください