曜日別特売

モジュラープラグ用成端補助工具

モジュラープラグ用成端補助工具 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。

用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701816SGPT
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61701816
2023-03-31
用途: 文字通り、LANのRJ45の成形
霜村電業 建設業・工事業

まあ、有っても無くても良いかな?と言う感じです。
買ったは良いが、この商品は特に必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする