モジュラープラグ圧着工具

モジュラープラグ圧着工具 - KLEIN TOOLSモジュラープラグ圧着工具 - KLEIN TOOLSモジュラープラグ圧着工具 - KLEIN TOOLSモジュラープラグ圧着工具 - KLEIN TOOLS

ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。

用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4328適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)190.5質量(g)500適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45内容量1丁
注意
※AMPコネクタには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701825VDV226-011-SEN
6,790
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする