PROTEX CORE FA-12
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番781-0741
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)4.3
色グレー
耐荷重(kg)15
外寸法・高さ(mm)268
外寸法・奥行(mm)441
外寸法・間口(mm)525
有効内寸法・間口(mm)496
有効内寸法・奥行(mm)374
有効内寸法・高さ(mm)113/118
内容量1個
ガス調整器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05