曜日別特売

PROTEX CORE FA-3

PROTEX CORE FA-3 - PROTEX

独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。質量(kg)5.2外寸法・間口(mm)637外寸法・奥行(mm)422外寸法・高さ(mm)255有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)361有効内寸法・高さ(mm)105/105耐荷重(kg)15材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金内容量1個
注意
※南京錠、ショルダーベルトは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61702236FA-3 GLグレー
64,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
61702227FA-3 BKブラック
64,000
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
61702245FA-3 YLイエロー
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする