曜日別特売

PROTEX CORE

PROTEX CORE - PROTEX

独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。ブラック材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金内容量1個
注意
※ショルダーベルトは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61702288FA-6J2.949539421045433179/11312
47,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702297FA-7J2.445035818540929667/10010
46,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする