CORE HD-70

CORE HD-70 PROTEX

パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-1217 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)10.5 ダークグレー 耐荷重(kg)30 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)598 外寸法・間口(mm)814 有効内寸法・間口(mm)628 有効内寸法・奥行(mm)528 有効内寸法・高さ(mm)160/200 内容量1個
注意
※南京錠は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61702455 HD-70
126,000
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする