PANDUIT(パンドウイット)
ストレインリリーフバー ピボット機能付き
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途
パッチパネル背面のケーブル整理
色
黒
質量(g)
874
品名
ピボット型ストレインリリーフバー
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
137.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72604684
SRBPBL
1箱(10個)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70386865
SRBPBL
1箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
61702489
SRBPBL
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください