高密度モジューラーパッチパネル枠

高密度モジューラーパッチパネル枠 - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。

用途LAN配線用。トラスコ品番128-0434幅(mm)482.6質量(g)630種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数48アズワン品番64-8469-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61702534CPPA48HDEWBL
オープン
32,980
36,278(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする