曜日別特売

本皮ベルト

本皮ベルト - EDWIN

牛革製ベルトです。幅38mmと小柄なので、色々なシーンにマッチします。

材質天然皮革(牛)、美錠部:イノック(INOX)長さ(mm)1000幅(mm)38質量(g)170内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61702586EDW-F712BK773-3461ブラック
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61702604EDW-F712BR773-3488ブラウン
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702613EDW-F712R773-3496レッド
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702595EDW-F712BL773-3470ブルー
3,000
取扱い終了
61702629EDW-F712W773-3500ホワイト
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする