曜日別特売

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー - コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー - コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー - コトヒラ工業
(1件のレビュー)

光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理)電源(V)単相100ランプ寿命約5000時間内容量1台
注意
※光触媒スリッパ専用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61704214KE-S020458-6875581520400700
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61704223KE-SLM006H458-694818915330300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61704205KE-S010458-6841361520400350
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61704239KE-SLM012H458-696430915330600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61704223KE-SLM006H25958458KE-SLM006H(ブラウン)KE-SLM006H 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業 25958458光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカーコトヒラ工業1台
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61704205
2021-05-03
用途: 来院患者さんのスリッパ入れに
松本接骨院医療・福祉・介護関連業

色や形は気に入りました。
営業時間のみに通電したいので、コンセント抜き差しではなく、スイッチがあれば良いと思います。
とびらを閉じて、一定時間(15分)で、光は消えると書かれてましたが、消えないこともあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする