PANDUIT(パンドウイット)
モジュラープラグ(カテゴリ5e)
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途
CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番
145-4827
質量(kg)
1.814
色
RJ45
種類
カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合ケーブル
AWG26~24(単線、撚線)
圧着工具
MPT5-8AS
被覆外径(mm)
4.826~6.35
導体外径(Φmm)
0.4~0.51
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61704013
MP588-M
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません