TRUSCO
ケーブル用ラベル
アクリル系感圧永久粘着剤を使用しているため曲面に貼りやすいラベルです。1コマに4字印刷している為、被着体に貼った場合にどの角度からでも文字が確認できます。ケーブルなどの配線作業時の目印ラベルです。
用途
配線の多い場所でのケーブル管理に。
材質/仕上
ポリアミドコーティングした特殊ナイロン基材、アクリル系感圧永久粘着剤
色
白
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-40~140
枚数
シート:10
寸法(縦×横)(mm)
ラベル:25×6
ラベル数
80
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61702927
CAL-0
149-5950
数字「0」
64-8437-53
¥
3,080
取扱い終了
61702936
CAL-1
149-5951
数字「1」
64-8437-54
¥
3,080
取扱い終了
61702945
CAL-1-5
149-5952
数字「1~5」
64-8437-55
¥
3,080
取扱い終了
61702954
CAL-2
149-5953
数字「2」
64-8437-56
¥
3,080
取扱い終了
61702963
CAL-3
149-5954
数字「3」
64-8437-58
¥
3,080
取扱い終了
61702979
CAL-4
149-5955
数字「4」
64-8437-59
¥
3,080
取扱い終了
61702988
CAL-5
149-5956
数字「5」
64-8437-49
¥
3,080
取扱い終了
61702997
CAL-6
149-5957
数字「6」
64-8437-25
¥
3,080
取扱い終了
61703006
CAL-6-0
149-5958
数字「6~0」
64-8437-26
¥
3,080
取扱い終了
61703015
CAL-7
149-5959
数字「7」
64-8437-27
¥
3,080
取扱い終了
61703024
CAL-8
149-5960
数字「8」
64-8437-28
¥
3,080
取扱い終了
61703033
CAL-9
149-5961
数字「9」
64-8437-29
¥
3,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください