モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703094CJT5E88TGBL128-0416
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703103CJT5E88TGIW128-0428オフホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする