曜日別特売

ステンレスバンド専用工具

ステンレスバンド専用工具 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具 - PANDUIT(パンドウイット)

引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。

用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703173GS4MT-E
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする