名取製作所
ペテップル(M-Bシリーズ)
配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途
配線用接着式止め金具。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
テープ厚さ(mm)
接着:1.0
作業温度範囲(℃)
+5以上
荷重(g)
安全静荷重:1mm
2
当たり1以下
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61703198
M-200B
161-0293
103.2
8
10.3
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61703216
ML-375B
161-0294
224.6
13
15.3
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61703234
MM-105B
161-0292
56.6
5
7.3
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください