ペテップル(Mシリーズ)

ペテップル(Mシリーズ) - 名取製作所

配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。

用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80テープ厚さ(mm)接着:1.0作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703207M-200R161-0290103.4810.320
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61703225ML-375R161-02912301315.325
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61703243MM-105R161-028957.257.315
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする