TRUSCO
ケーブル固定クリップ
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途
各種配線の固定に。
色
黒
縦(mm)
10
高さ(mm)
4.6
固定方法
粘着テープ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
横(mm)
最大結束径(Φmm)
荷重(N)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61703277
OSC18-10
3.3
20.6
18
-
収納束線:3~18
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
61703286
OSC31-10
5.5
34.6
31
強度:1
収納束線:3~31
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください