TRUSCO
金属センサー感知可能ケーブルタイ
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途
食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質
金属粉
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~80
内容量
1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61703383
TRCV-150MD
36
150
3.6
107
-40~80
160-9227
1.28
76
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61703399
TRCV-200MD
52
203
4.6
147
-40~80
160-9228
1.2
151
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61703408
TRCV-200SSMD
55
203
2.5
58
-40~80
160-9226
1.3
68
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61703417
TRCV-250MD
68
250
4.8
147
-40~80
160-9229
1.52
199
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
61703426
TRCV-280MD
77
280
4.8
147
-40~80
160-9230
1.5
221
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
61703435
TRCV-380MD
105
380
7.6
382
-40~80
160-9232
2.01
530
¥
15,790
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703444
TRCV-385MMD
110
385
4.8
147
-40~80
160-9231
1.5
283
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください