曜日別特売

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) - TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) - TRUSCO

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。

用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。収縮率(%)内径:50以上長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
長さ(m)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703453TRP14.5-7.0-2MBK14.5±0.470.69250黒×1本
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703469TRP14.5-7.0-2MTM14.5±0.470.692透明50透明×1本
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703478TRP16.8-8.0-2MBK16.8±0.580.69260黒×1本
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703487TRP16.8-8.0-2MTM16.8±0.580.692透明60透明×1本
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703496TRP18.7-9.0-2MBK18.7±0.590.77270黒×1本
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703505TRP18.7-9.0-2MTM18.7±0.590.772透明70透明×1本
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703514TRP21.2-10.0-2MBK21.2±0.6100.77280黒×1本
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703523TRP21.2-10.0-2MTM21.2±0.6100.772透明80透明×1本
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする