アズワン
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チップ
最小目盛(μL)
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61704668
4640380
ビオラモサクラチップ(~200uL)
0.2
0.015
±3.0(最小容量)
1-1903-23-20
¥
34,300
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704677
4640390
ビオラモサクラチップ(~1000uL)
1
0.006
±1.5(最小容量)
1-1903-24-20
¥
34,300
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704686
4640400
フィンチップ(~10mL)
20
0.008
±2.0(最小容量)
1-1903-25-20
¥
34,300
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61704695
4640410
フィンチップ(~5mL)
10
0.008
±2.0(最小容量)
1-1903-26-20
¥
34,300
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000