曜日別特売

中綿キルトベスト W260

中綿キルトベスト W260 - ケイワーク中綿キルトベスト W260 - ケイワーク
(2件のレビュー)

暖かく軽い防寒キルトベストです。
裏地は中綿入りのキルティングで保温効果抜群です。
表地に撥水加工を施しているので水や汚れをシャットアウトします。
二重フラップポケットは水滴の侵入や小物の落下を防止します。
裾アームホールパイピング仕様でフィット感を高めました。

種別ベスト機能防寒/撥水素材表/ポリエステル 裏/アクリルコーティング加工 中綿/ポリエステル内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61706795W260-BK-XLブラックXL170~180100~112
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
61706813W260-BL-LブルーL165~17594~106
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
61706777W260-BK-MブラックM160~17088~100
オープン
取扱い終了
61706786W260-BK-LブラックL165~17594~106
オープン
取扱い終了
61706804W260-BL-MブルーM160~17088~100
オープン
取扱い終了
61706829W260-BL-XLブルーXL170~180100~112
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 倉庫内作業
有限会社前田編織

使用1か月後には最下部のファスナーが欠けて使用できなくなりました。ファスナーの耐久性が非常に弱いです

対象商品 : 61706777
2022-12-25
用途: 冬季 作業着のインナー
製造業

思っていたよりだいぶ中わた薄く温かさが不十分に感じました。まあ安いから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする