曜日別特売

ロングシースK熱電対 Kシリーズ

ロングシースK熱電対 Kシリーズ - アズワン

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー

材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2リード線(m)2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61707888K10X1000-4-1722-011.0×1000
10,60010,500
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707897K10X3000-4-1722-021.0×3000
13,90013,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707906K16X1000-4-1722-031.6×1000
11,00010,900
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707915K16X3000-4-1722-041.6×3000
14,80014,700
14,700
16,170(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707924K32X1000-4-1722-053.2×1000
12,50012,400
12,400
13,640(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707933K32X3000-4-1722-063.2×3000
22,80022,700
22,700
24,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65888405K16X3000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4-1722-041.6×3000
14,80014,700
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする