曜日別特売

測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ

測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ - アズワン
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式材質(シース)SUS316リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理リード線(m)2使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)耐熱温度(℃)(スリーブ部)80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61708089B-Φ1.6-500B級±(0.3+0.005t)(保護管径)1.6×500
19,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708098B-Φ1.6-750B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値(保護管径)1.6×750
31,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708107B-Φ1.6-1000B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値(保護管径)1.6×1000
42,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708116B-Φ3.2-500B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値(保護管径)3.2×500
16,600
16,500
18,150(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708125B-Φ3.2-750B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値(保護管径)3.2×750
27,200
27,100
29,810(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708134B-Φ3.2-1000B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値(保護管径)3.2×1000
37,900
37,800
41,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする