曜日別特売

ラッチ式平面ハンドル

ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。

用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
付属品
材質
材質(本体)
適合板厚(mm)
標準色
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098616AP-25201437取付け板・ストライカー-ABS樹脂1.2~3グレー本体:ABS樹脂、ラッチ:ポリアセタール(POM)
1,687
1,856(税込)
4日以内出荷
返品不可
61098598A-252-1(#400)02027キー2本(A-252-1)・取付け板・ストライカーアルミニウム合金(ADC)-1~3-シルバー梨地塗装
2,679
2,947(税込)
当日出荷
61098607A-252-201436キー2本(A-252-1)・取付け板・ストライカーアルミニウム合金(ADC)-1~3-シルバー梨地塗装
2,194
2,413(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 保管BOXの施錠部分の交換に使用
サービス業

鍵の部分が破損して施錠できない状態の当該品。鍵交換ができるか確認したが本体全体の交換になるということで手配。
ネジ4点止めの固定でしたので簡単に交換修了。
特に問題なく終了でした。

対象商品 : 61098598
2021-12-26
用途: ジャイロキャノピーのケースの施錠具の交換

ここは安い!ジャイロキャノピーの大きなケースの施錠具の交換に使えます。

対象商品 : 61098607
2021-09-09
用途: 車の部品として使用
株式会社和光自動車整備工場

部品商から購入するより早く届いたので助かりました。価格も安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする