GDジャパン
先芯入り安全長靴 RBD-919
新素材SBRのインジェクション式安全ゴム長靴
従来の素材に比べて約2割軽量化しております。
PVC製より柔らかく、動きやすさに優れております。
用途
建築、運搬、内作業、一般作業など
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
機能
軽量、屈曲性
靴タイプ
長靴
質量(g)
約770(片足/L)
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61706899
RBD-919
M
ブラック
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61706926
RBD-919
3L
ブラック
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61706908
RBD-919
L
ブラック
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
61706917
RBD-919
LL
ブラック
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
61706935
RBD-919
M
ブラウン
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
61706944
RBD-919
L
ブラウン
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
61706953
RBD-919
LL
ブラウン
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
61706969
RBD-919
3L
ブラウン
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください