曜日別特売

K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付

K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 - アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 - アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 - アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 - アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 - アズワン

スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。

材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1限界温度(℃)250リード線径(Φmm)0.7校正証明書一般校正内容量1本
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103625SP-1-50-SMP1-2511-01-201×50
19,600
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103634SP-1-50-Y1-2511-02-201×50
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103643SP-1-100-SMP1-2511-03-201×100
20,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103659SP-1-100-Y1-2511-04-201×100
19,800
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103668SP-1-150-SMP1-2511-05-201×150
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103677SP-1-150-Y1-2511-06-201×150
20,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする