アズワン
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付
耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)
4
温度範囲(℃)
-50~250
材質
シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)
リード線(m)
2
端末
M4Y端子
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104194
DS-2010-50
3-6633-01-20
50
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104203
DS-2010-100
3-6633-02-20
100
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104219
DS-2010-150
3-6633-03-20
150
¥
26,200
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104228
DS-2010-200
3-6633-04-20
200
¥
26,800
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104237
DS-2010-300
3-6633-05-20
300
¥
27,500
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000