COVER WORK(カバーワーク)
防寒PU甲メリヤスマジック付手袋
汎用性の高いPU縫製手袋の防寒タイプです。
用途
軽作業用防寒
材質
ポリウレタン・ナイロンポリエステル・他
入数(双)
1
機能
防寒
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61708974
BL-355401
220
ブラック
M
8.5
21
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
61708999
BL-355401
230
ブラック
LL
9.5
23
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
61709008
BL-355401
220
カモフラ
M
8.5
21
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
61709017
BL-355401
225
カモフラ
L
9
22
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
61709026
BL-355401
230
カモフラ
LL
9.5
23
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
61708983
BL-355401
225
ブラック
L
9
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください