COVER WORK(カバーワーク)
オイルグリップ ウォームソフト
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
用途
軽作業用防寒
色
ブルー
全長(mm)
280
材質
ニトリルゴム・綿
機能
油作業可能、突き刺し・耐摩耗
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709035
FT-332401
M
12
8.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
61709044
FT-332401
L
12.5
9
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
61709053
FT-332401
LL
13
9.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください