COVER WORK(カバーワーク)
Wet Club クロロプレンスリップオングローブ
高視認性のハイビズカラー採用、スリップオンタイプなので着脱楽々です。
用途
軽作業用防寒
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709069
FT-356600
ブラック×蛍光オレンジ
205
S
20
8.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
61709078
FT-356600
ブラック×蛍光オレンジ
215
M
21
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
61709087
FT-356600
ブラック×蛍光オレンジ
225
L
22
9.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
61709096
FT-356600
ブラック×蛍光オレンジ
235
LL
23
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
61709105
FT-356600
ブラック×蛍光イエロー
205
S
20
8.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
61709114
FT-356600
ブラック×蛍光イエロー
215
M
21
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
61709123
FT-356600
ブラック×蛍光イエロー
225
L
22
9.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
61709139
FT-356600
ブラック×蛍光イエロー
235
LL
23
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください