クロロプレンインナーグローブ

クロロプレンインナーグローブ - COVER WORK(カバーワーク)クロロプレンインナーグローブ - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。

用途軽作業用防寒材質クロロプレンゴム・ナイロンブラック入数(双)1機能保温内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709148FT-356601205S8.519
オープン
609
670(税込)
当日出荷
61709166FT-356601215L9.521
オープン
609
670(税込)
当日出荷
61709175FT-356601220LL1022
オープン
609
670(税込)
当日出荷
61709157FT-356601210M920
オープン
609
670(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61709175
2023-12-02
用途: 外壁高圧洗浄
柏堯組合同会社サービス業

これからの季節に最高です。
以前から使用していますがずっとリピートです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする