防犯切れまチェイン

防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)防犯切れまチェイン - WAKI(和気産業)

切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。
端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!
チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。

用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ内容量1個
注意
※本製品は亜鉛メッキを施してありますが、使用場所、使用期間によりサビることがあります。
※焼き入れ処理により硬いものに仕上がっておりますが、切れないわけではありません。予めご了承の上ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709236IB-1476×600600
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61709245IB-1486×950950
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61709254IB-1496×12301230
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キレマチェイン動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする