曜日別特売

チューブクッション

チューブクッション - カーボーイチューブクッション - カーボーイチューブクッション - カーボーイチューブクッション - カーボーイ

クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。
専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。

用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。形状チューブ材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤クリア厚さ(mm)0.5寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709358BS01約5×120××0.50.5
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする