曜日別特売

コーナークッション

コーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイコーナークッション - カーボーイ
(2件のレビュー)

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。
接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。
特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。

用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709376BS03約1.5
400
399
439(税込)
当日出荷
61709385BS04約1.5
400
399
439(税込)
当日出荷
61709394BS05約1.5
400
399
439(税込)
当日出荷
61709403BS06約2
500
499
549(税込)
当日出荷
61709419BS07約2
500
499
549(税込)
当日出荷
61709428BS08約2
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 室内の角の養生に最適
その他業種

室内の過度の養生に必要・十分で、コスパもよい。 茶色なのがGOOD!

2025-09-16
用途: 家庭用
三木 整骨院医療・福祉・介護関連業

家の中で家具や柱、転倒したときのためにあちこちに使っています。
見た目はともかく安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする