カーボーイ
クリアキャビネットロック
キッチン等の開き戸をロック!
お子様のいたずらを予防します。
インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!
取り付け方法:両面テープ
用途
食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質
本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色
クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
33×95×14
内容量
1パック(2個)
注意
※高級家具には使用しないでください。
※製品が破損したり欠けた場合は使用を控えてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709489
BS45
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください