曜日別特売

クリアマルチロック

クリアマルチロック - カーボーイクリアマルチロック - カーボーイクリアマルチロック - カーボーイクリアマルチロック - カーボーイ
(1件のレビュー)

クリアなので、目立たず取付できます。
専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。
左右どちらかでもロックおよび解除ができます。
いたずらや事故・ケガ防止に。

用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10内容量1パック(2個)
注意
※高級家具には使用しないでください。
※製品が破損したり欠けた場合は使用を控えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709498BS46
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 戸棚の開閉の耐震ように購入
教育・研究機関

手にしてみると、開け閉めが面倒で簡単でないので、結局 使用をやめて他のタイプの物を購入しなおしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする