カーボーイ
ウェーブクッション
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。
好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
用途
ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
ウェーブ
厚さ(mm)
0.7
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
5.5×120×0.7
内容量
1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709507
BS47
ブラウン
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61709516
BS48
ベージュ
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61709525
BS49
イエロー
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください