123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラーリンク
軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。
用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質
本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
寸法(mm)
6×32×62
許容荷重(N[kgf])
6
内容量
1個
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
寸法(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709699
HJ-6AR
6
6×32×62
赤
64-8270-64
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
61709708
HJ-6AB
6
6×32×62
青
64-8270-65
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61709717
HJ-6AY
6
6×32×62
黄
64-8270-66
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61709726
HJ-6AZ
6
6×32×62
茶
64-8270-67
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください