123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
アルミリンク 40D
軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。
用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質
本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
外寸法(mm)
25×40×3
許容荷重(N[kgf])
2
内容量
1個
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709735
AL-4AD-G
グリーン
64-8270-71
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
61709744
AL-4AD-R
レッド
64-8270-72
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
61709753
AL-4AD-B
ブルー
64-8270-73
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください