123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
アルミリンク 70D
軽量でカラフルなアルミ合金製。
スプリングゲートはSUS304製。
用途
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質
本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
外寸法(mm)
45×73×4
許容荷重(N[kgf])
2
内容量
1個
注意
※人を吊り下げないでください。
※損傷したり変形したものは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61709796
AL-7AD-G
2
グリーン
64-8270-77
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61709805
AL-7AD-R
2
レッド
64-8270-78
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61709814
AL-7AD-B
2
ブルー
64-8270-79
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください