曜日別特売

蛇口直結型自動水栓 mizupita

蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupita - IDEX
(1件のレビュー)

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。

用途
約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。
1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709857MP-320WS
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61709857
2022-03-15
用途: 医療機関の手洗い

とにかく、水量が細々していて、使用できません。設置箇所を変更しても同様なので、配管の問題ではなく、商品の問題だと思います。とても手洗いのできる商品ではなく、安価な商品でもなく・・・ 2台購入していますが、個体差ではなく。2台とも不良です。数日で除去しました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする